Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Haier Wine Bank 50 Serie 3 HWS33GG Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 33 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96138636
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     34004987
EAN/GTIN:
     6930265319613
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Die richtige Lagerung Ihres Weins bewahrt den Geschmack und die Eigenschaften der Flasche und garantiert ein besonderes Geschmackserlebnis. In einem Weinkühlschrank von Haier können Sie Ihre Sammlung unter optimalen Bedingungen aufbewahrt, bis Sie Ihren Wein genießen. Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden präzise reguliert. Ein Kohlefilter eliminiert alle Gerüche, die den Wein verderben können, wenn sie durch den Korken dringen. Daneben sorgt ein vibrationsarmer Kompressor dafür, dass Ihr Haier Weinklimaschrank ganz ohne Geräusch arbeitet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
33 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
6 - 18 °C
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
93 l
Nutzinhalt Gesamteinheit
93 l
Temperatur (min)
8 °C
Temperatur (max)
18 °C
Antivibrationssystem
Ja
Direkte Kühlung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
499 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
29500 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Steuerung
Berührung
Verstellbare Füße
Ja
Akustische Signale
Ja
Visuelle Alarme
Ja
Lampentyp
LED
Bedienung durch Apps unterstützt
hOn
Elektronische Steuerung
Ja
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6930265319613
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
535 mm
Verpackungstiefe
501 mm
Verpackungshöhe
893 mm
Paketgewicht
32000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
154 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.45 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
9 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Schwarz
Türfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunststoff
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
UV-Schutz
Ja
Glastyp
Anti-UV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.