Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelhalterung 318 x 65 mm zur Wandmontage grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelhalterung 318 x 65 mm zur Wandmontage grau
DeLOCK Kabelhalterung 318 x 65 mm zur Wandmontage grau
DeLOCK Kabelhalterung 318 x 65 mm zur Wandmontage grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96234129
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66888
EAN/GTIN:
     4043619668885
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Kabelhalterung von Delock eignet sich zur Wandmontage, um z. B. Laborkabel oder Testequipment einzuhängen und eine übersichtliche und ordentliche Sortierung zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
55 mm
Länge (m)
0.325 m
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Wand
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Kabeldurchmesser (max.)
8 mm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.