Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQH55DN471M03L Induktor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata LQH55DN471M03L Induktor
Murata LQH55DN471M03L Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96249378
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH55DN471M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.7 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
4.7 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
20 %
Gleichstrom (max.)
0.24 A
Gleichstromwiderstand (max.)
7.56 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,253*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,32358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,0215*
€ 171,38559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,5725*
€ 169,66128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,9005*
€ 160,5316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,00*
€ 149,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,253*
€ 134,77107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.