Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Hanbo Chroma RGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Hanbo Chroma RGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Razer Hanbo Chroma RGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Razer Hanbo Chroma RGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Razer Hanbo Chroma RGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Razer Hanbo Chroma RGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Razer Hanbo Chroma RGB Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96512968
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RC21-01770100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419337805
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Wasserblockmaterial
Kupfer/Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Liquid cooling kit
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 2011 (Socket R), LGA 1151 (Socket H4), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 1155 (Socket H2), LGA 2066, LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), Socket AM4
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2800 RPM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.