Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case-mate AirTag Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case-mate AirTag Case
Case-mate AirTag Case
Case-mate AirTag Case
Case-mate AirTag Case
Case-mate AirTag Case
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96552502
Hersteller:
     Case-Mate
Herst.-Nr.:
     CM047538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Gelb
Produkttyp
Key finder case
Name der Farbe
Lime Green
Material
Silikon
Vorgesehene Verwendung
Halsband für Haustiere
Wasserfest
Ja
Kompatibilität
Apple AirTag
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.