Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Herlitz Loop Plus Bloomy Horse Schulranzen-Set Mädchen Polyester Pink, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96582842
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039555
EAN/GTIN:
     4008110295176
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Eigengewicht unter 1kg; ergonomisch geformte Rückenpolster; verstellbare Schultergurte; höhenverstellbarer Brustgurt; angenehme Passform; Orafol Reflexmaterialien; Klickschloss mit Reflektor; geräumiges Innenfach mit separatem Bücherfach; 1 Fronttasche; 2 Seitentaschen mit Gummizug; stabile Bodenplatte; Befüllteile: Sportbeutel; Schüleretui 16tlg; Faulenzer rund; Maße: 37x31x22cm; Gewicht: unter 1kg; Volumen: ca. 16l; Material: Polyester.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Schultaschen-Set enthalten
Pencil pouch, Sporttasche, Federmäppchen, Schultasche
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Schulalter
Weiterführende & Grundschule
Art der Schultasche
Rucksack
Schultaschen-Volumen
16 l
Außentaschen Schultasche
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Seitentaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Brustgurt
Ja
Einstellbarer Brustgurt
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Polyester
Produktfarbe
Pink, Gelb
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.