| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96582849 Herst.-Nr.: 50037421 EAN/GTIN: 4008110282688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigengewicht unter 1kg; ergonomisch geformte Rückenpolster; verstellbare Schultergurte; höhenverstellbarer Brustgurt; angenehme Passform; Orafol Reflexmaterialien; Klickschloss mit Reflektor; geräumiges Innenfach mit separatem Bücherfach; 1 Fronttasche; 2 Seitentaschen mit Gummizug; stabile Bodenplatte; Befüllteile: Sportbeutel; Schüleretui 16tlg; Faulenzer rund; Maße: 37x31x22cm; Gewicht: unter 1kg; Volumen: ca. 16l; Material: Polyester. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 220 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 370 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1000 g | Merkmale | Schultaschen-Set enthalten | Pencil pouch, Sporttasche, Federmäppchen, Schultasche | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge | ![](/p.gif) | Schulalter | Weiterführende & Grundschule | ![](/p.gif) | Art der Schultasche | Rucksack | ![](/p.gif) | Schultaschen-Volumen | 16 l | ![](/p.gif) | Außentaschen Schultasche | Fronttasche, Seitentasche | ![](/p.gif) | Anzahl der Seitentaschen | 2 | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Brustgurt | Ja | ![](/p.gif) | Einstellbarer Brustgurt | Ja | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Navy | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, Schuhbeutel, Schulsportbeutel, Sport-Beutel, Sportbeutel, Turnbeutel, federmappe herlitz, federmappe, federmäppchen blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |