Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Keystone RJ45 Buchse, SNAP-In, Cat.8.1, schmale Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Keystone RJ45 Buchse, SNAP-In, Cat.8.1, schmale Ausführung
InLine Keystone RJ45 Buchse, SNAP-In, Cat.8.1, schmale Ausführung
InLine Keystone RJ45 Buchse, SNAP-In, Cat.8.1, schmale Ausführung
InLine Keystone RJ45 Buchse, SNAP-In, Cat.8.1, schmale Ausführung
InLine Keystone RJ45 Buchse, SNAP-In, Cat.8.1, schmale Ausführung
InLine Keystone RJ45 Buchse, SNAP-In, Cat.8.1, schmale Ausführung
InLine Keystone RJ45 Buchse, SNAP-In, Cat.8.1, schmale Ausführung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96586058
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76202O
EAN/GTIN:
     4043718302895
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.8 mm
Tiefe
37.9 mm
Höhe
22.2 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Metallisch
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
22/24
unterstütze Kabeltypen
Cat8.1
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Gehäusematerial
Zink
Frequenz
2000 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202B
ab € 0,96*
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,86*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,84*
Zubehör
InLine
76848C
ab € 24,13*
Zubehör
InLine
76824C
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.