Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 209.120.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 209.120.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Werma 209.120.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96608770
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     209.120.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Paketgewicht
113 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.02 A
Weitere Suchbegriffe: warnlampe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.209.02
ab € 5,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.209.01
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.