Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Smartphone Standhalterung verstellbar für MagSafe Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Smartphone Standhalterung verstellbar für MagSafe Aluminium
DeLOCK Smartphone Standhalterung verstellbar für MagSafe Aluminium
DeLOCK Smartphone Standhalterung verstellbar für MagSafe Aluminium
DeLOCK Smartphone Standhalterung verstellbar für MagSafe Aluminium
DeLOCK Smartphone Standhalterung verstellbar für MagSafe Aluminium
DeLOCK Smartphone Standhalterung verstellbar für MagSafe Aluminium
DeLOCK Smartphone Standhalterung verstellbar für MagSafe Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637967
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18426
EAN/GTIN:
     4043619184262
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Diese Smartphone Halterung von Delock überzeugt nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch Stabilität und Funktion. Denn, dank des einstellbaren Winkels kann das Smartphone in jede mögliche Position gebracht werden und steht dabei stabil. Die auf der Unterseite und in der Halterung befestigten Gummipads sorgen dafür, dass weder das Smartphone noch die Halterung rutscht.

Magsafe

Die Halterung bietet sowohl für das Laden via Magsafe als auch für Standardladekabel die passende Vorrichtung. Je nach dem, in welche Richtung die Halterung gebracht wird, kann die jeweilige Ladefunktion und Halterung genutzt werden.

Ideal auch bei längeren Videotelefonaten

Durch die Aussparung in der Halterung kann das Smartphone auch geladen werden, während es hochkant steht. Somit ist die Halterung gerade bei langen Facetime oder Skype Videotelefonaten bestens geeignet.

Platzsparend

Da die Halterung komplett zusammenklappbar ist, passt sie perfekt in die Tasche, den Rucksack oder Koffer und ist ideal für Reisen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
122 g
Zusammengeklappte Breite
68 mm
Gefaltete Tiefe
125 mm
Zusammengeklappte Höhe
15 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Aluminium
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Faltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.