Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akuvox R20A-2 Video-Zugangssystem 2 MP Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akuvox R20A-2 Video-Zugangssystem 2 MP Aluminium
Akuvox R20A-2 Video-Zugangssystem 2 MP Aluminium
Akuvox R20A-2 Video-Zugangssystem 2 MP Aluminium
Akuvox R20A-2 Video-Zugangssystem 2 MP Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96638607
Hersteller:
     Akuvox
Herst.-Nr.:
     R20A-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Management-Funktionen
Management-Protokolle
IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Design
Produktfarbe
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
189 mm
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Maximale Framerate
25 fps
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Bildwinkel, horizontal
110 °
Bildwinkel, vertikal
58 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Betriebsspannung (Türöffner)
48 V
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
3 W
Sprachcodec
G.711a, G.729
Echounterdrückung
Ja
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Codec
H.264
Weißabgleich
Auto
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.