Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681854-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681854-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES681854-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES681854-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES681854-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96642302
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681854-BULK
EAN/GTIN:
     5704174816966
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.4 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A8 10.5 (SM-X200, SM-X205)
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Handschlaufe
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
520 g
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.