Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GN 600 TNB Reach-in 376 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GN 600 TNB Reach-in 376 l Freistehend C
Saro GN 600 TNB Reach-in 376 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96655074
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1024
EAN/GTIN:
     4017337324460
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Schließautomatik
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
810 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
160000 g
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
434 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
300 W
Energieverbrauch
1 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 8 °C
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Sonstige Funktionen
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
376 l
Klimaklasse
Klasse 4
Kältemittelart
R600a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.251,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,98*
€ 1.711,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,71*
€ 1.693,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,33*
€ 1.608,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,88*
€ 1.552,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,11*
€ 1.488,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.