Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PG 1
Saro PG 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96657613
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-1000
EAN/GTIN:
     4017337035717
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Eisenguss, Kunststoff, Edelstahl
Formfaktor
Quadratisch
Steuerung
Drehregler
Kochoberfläche
220 x 230 mm
Gartemperatur (max.)
300 °C
Deckel
Ja
Beine
Ja
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Tropfenschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
16000 g
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.