Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 700-4305 Industrieregal/-ablage Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 700-4305 Industrieregal/-ablage Grau
Saro 700-4305 Industrieregal/-ablage Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96657683
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-4305
EAN/GTIN:
     4017337047130
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Regale
1 Regale
Rahmenmaterial
Stahl
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.