Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 700-4310 Industrieregal/-ablage Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 700-4310 Industrieregal/-ablage Grau
Saro 700-4310 Industrieregal/-ablage Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96657684
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-4310
EAN/GTIN:
     4017337047147
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Regale
1 Regale
Rahmenmaterial
Stahl
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.