Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 700-4315 Industrieregal/-ablage Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 700-4315 Industrieregal/-ablage Grau
Saro 700-4315 Industrieregal/-ablage Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96657685
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-4315
EAN/GTIN:
     4017337047154
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Regale
1 Regale
Rahmenmaterial
Stahl
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.