Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2136
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96663992
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H1283XU-RP-E2136-32G
EAN/GTIN:
     4711103081297
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
TS-h1283XU-RP
Unterstützt von QuTS hero — ein ZFS-basiertes Betriebssystem mit mehr Zuverlässigkeit und höherer Leistung

Das QuTS hero NAS TS-h1283XU-RP wird von einem Intel® Xeon® E-Prozessor mit bis zu 128 GB DDR4 Error Correcting Code (ECC) Speicher betrieben, um eine Serverleistung mit hoher Zuverlässigkeit zu liefern. Mit dem brandneuen QuTS hero-Betriebssystem mit ZFS unterstützt das TS-h1283XU-RP nahezu unbegrenzte Snapshots, SnapSync, Inline-Deduplizierung auf Blockebene und Inline-Datenkomprimierung. Das TS-h1283XU-RP hilft Ihrem Unternehmen, eine zuverlässige Service-Level-Agreement-Leistung zu erreichen, sei es bei einem unternehmenskritischen Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI, kollaborativer Videobearbeitung oder effizienten Anwendungen zur Sicherung und Wiederherstellung von Dateien.

Intel® Xeon® E-Prozessoren bieten eine außergewöhnliche Leistung
Das TS-h1283XU-RP verfügt über eine enorme Rechenleistung zur Steigerung der Leistung virtueller Maschinen und wird von einem Intel® Xeon® E-2236 6-Core/12-Thread 3,4 GHz Prozessor (Turbo bis zu 4,8 GHz) betrieben. In Kombination mit bis zu 128 GB DDR4 ECC-Speicher und einer redundanten Stromversorgung bietet das TS-h1283XU-RP als kosteneffiziente NAS-Lösung Serverleistung und hohe Zuverlässigkeit für harsche IT-Umgebungen in Unternehmen.

Der ECC-Speicher verhindert Datenschäden, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten
Das TS-h1283XU-RP verwendet einen ECC-Speicher, der Einzelbit-Speicherfehler, sobald sie auftreten, erkennen und korrigieren kann, um Ausfallzeiten und Datenverlust zu vermeiden, was für permanent aktive, unternehmenskritische Anwendungen unerlässlich ist. Das TS-h1283XU-RP unterstützt Dual-Channel DDR4 Speicher in vier Long-DIMM Steckplätzen. Bei der Verwendung von gepaarten Speichermodulen kann das TS-h1283XU-RP die Leistungsfähigkeit der Dual-Channel Architektur nutzen, um die Leistung zu steigern. Sie können auch die Speicherkonfiguration des TS-h1283XU-RP (unterstützt bis zu 128 GB RAM) für eine noch höhere Leistung anpassen, um dynamisch wechselnde Workloads, wie z.B. Virtualisierungsanwendungen zu bewältigen.

Server-gerechte Hardware: Robust und erweiterbar
Das TS-h1283XU-RP zeichnet sich durch eine hervorragende Hardware und eine erweiterbare Architektur aus, die eine optimale Leistung und Flexibilität ermöglicht, um geschäftliche Anforderungen in Bezug auf Anwendungsdiversifizierung zu erfüllen.

Das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem verbessert die NAS-Leistung und Datenintegrität
QuTS hero kombiniert das App-basierte QTS mit dem 128-Bit ZFS-Dateisystem und bietet flexible Speicherverwaltung, umfassenden Datenschutz, und optimierte Leistung, um die Komplexität und Leistungsanforderungen der modernen IT zu bewältigen. Von der Speicherverwaltung, Virtualisierung, bis hin zu kollaborativen Medien-Workflows optimiert QuTS hero Ihre unternehmenskritischen Aufgaben.

Datenintegrität ist der Schlüssel
Die Selbstheilungsfunktionen von QuTS hero gewährleisten Datenintegrität und Zuverlässigkeit. Write Once, Read Many (WORM) wird ebenfalls unterstützt.

Datenreduktion verbessert die Speichereffizienz und Leistung
Inline-Datendeduplizierung, -komprimierung und -verdichtung reduzieren die Dateigröße, um Speicherkapazität zu erhalten und die Leistung zu optimieren.

Mehrstufige Cache-Technologie
Hauptspeicher-Lesecache (L1 ARC), SSD-Lesecache der zweiten Ebene (L2 ARC) und das ZFS-Intent-Log (ZIL) für synchrone Transaktionen mit Stromausfallschutz werden gleichzeitig unterstützt, um die Leistung und Sicherheit zu erhöhen.

RAID Z bietet einen zuverlässigen Datenschutz
Mehrere RAID-Level ermöglichen eine flexible Kapazitätsauslastung. RAID Triple Parity und Triple Mirror bieten ein höheres Maß an Datenschutz.

QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) verbessert die Datensicherheit
Die SSD-Lebensdauer auf RAID-Ebene wird automatisch und regelmäßig erkannt, um einen gleichzeitigen SSD-Ausfall zu verhindern und Ihre Datensicherheit und Systemzuverlässigkeit zu verbessern.

App Center-Ökosystem erweitert die NAS-Funktionalität
Apps für Backup/Sync, virtuelle Maschinen/Container, Inhaltsverwaltung, Produktivität und weitere Funktionen können verwendet werden, um das Anwendungspotenzial des TS-h1283XU-RP zu erweitern.

Tiered Storage Konfiguration für ein QuTS hero NAS
Die Grundvoraussetzungen für die Einrichtung sind ähnlich wie bei QTS. Wir empfehlen Ihnen, diese Schritte zu befolgen, um eine optimale Speichereffizienz und Leistung für QuTS hero zu erreichen.

Schritt 1: Systemlaufwerk & Standardfreigabeordner
Der erste Speicherpool, den Sie anlegen, ist der, in dem das Systemlaufwerk, die Standardfreigabeordner und die Anwendungen gespeichert werden. In diesem Schritt wird empfohlen, ein SSD RAID mit mindestens zwei SSDs zu erstellen, um eine optimale Systemleistung und eine effiziente Verwaltung der Metadaten von Anwendungen zu erreichen. (Bei einer All-HDD Konfiguration ist der erste Speicherpool auch der Ort, an dem das Systemlaufwerk und die Standardfreigabeordner gespeichert sind.)

Schritt 2: Lese-Cache & ZIL
Verwenden Sie mehr SSDs für den Lese-Cache oder ZIL. Sie können auch QM2 Erweiterungskarten installieren, um M.2 SSDs zur Erweiterung des Cache-Speichers hinzuzufügen.

Schritt 3: Datenspeicherung
Weisen Sie HDDs/SSDs zu, um ein RAID zur Speicherung von Dateien und Anwendungsdaten zu erstellen. Bei Bedarf können Sie eine All-Flash Konfiguration für eine optimale Leistung konfigurieren.

Echtzeit-SnapSync sorgt für minimales RPO mit Notfallwiederherstellung in Echtzeit
Echtzeit-SnapSync stellt sicher, dass sowohl das primäre als auch das sekundäre NAS identische Daten beibehalten. Wenn Daten in die Quelle geschrieben werden, werden sie sofort in das Ziel geschrieben. Wenn das primäre NAS offline geht, kann das IT-Personal einfach die Berechtigungseinstellungen des sekundären NAS anpassen, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. SnapSync bietet die stärkste Unterstützung für ununterbrochene Geschäftsabläufe und hilft Anwendern, das Risiko von Datenverlusten zu reduzieren.

Snapshots vervielfachen den Backup-Schutz
Mit nahezu grenzenlosen, sofortigen Snapshots brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Durch die Copy-on-Write-Technologie wird die Erstellung von Snapshots nahezu augenblicklich durchgeführt, ohne dass das laufende Schreiben der Daten beeinträchtigt wird. Snapshot Replica repliziert Snapshot-Dateien auf das Backup-NAS und vereinfacht so die Datensicherung mit Versionskontrolle.

HBS vereinfacht 3-2-1 Sicherungspläne
HBS zentralisiert Sicherung, Wiederherstellung und Synchronisation für die einfache Übertragung von Daten vom TS-h1283XU-RP auf ein anderes QNAP NAS, einen Remote-Server oder Speicherplatz in der Cloud. HBS unterstützt die QuDedup-Technologie, die redundante Daten an der Quelle eliminiert und die Sicherung mehrerer Versionen beschleunigt.

Datenübertragungsleistung
Die Inline-Datenkomprimierung hilft bei der Steigerung der Datenübertragungsleistung von QuTS hero. Während der gleichzeitigen Dateiübertragung von mehreren Clients ist die Leistung von QuTS hero bei aktivierter Inline-Datenkomprimierung 1,6 Mal schneller als die von QuTS hero oder QTS ohne Inline-Datenkomprimierung.

10GbE Konnektivität optimiert Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit
Das TS-h1283XU-RP stellt vier Gigabit RJ45 Ports zur Verfügung und unterstützt auch 10GbE Konnektivität mit einer vorinstallierten 10GbE RJ45 Erweiterungskarte mit zwei Ports und einer 10GbE SFP+ Erweiterungskarte mit zwei Ports, um bandbreitenintensive Anwendungen, wie Virtualisierung, Freigabe großer Dateien, sowie Sicherung und Wiederherstellung mit hoher Geschwindigkeit zu erfüllen.

Umfangreiche I/O-Fähigkeiten mit einer PCIe-Erweiterung
Das TS-h1283XU-RP verfügt über 4 PCIe-Steckplätze, die den Einsatz zahlreicher Erweiterungskarten zur Erweiterung des Anwendungspotenzials ermöglichen.

SSD-Caching zur Beschleunigung der IOPS-Leistung
Das Hinzufügen eines SSD-Cache zum TS-h1283XU-RP ist eine einfache Methode, um die IOPS-Leistung zu erhöhen und die Latenzzeit des Speicher Volumes zu reduzieren. Er eignet sich ideal für IOPS-intensive Anwendungen, wie Datenbanken und Virtualisierung, und verbessert deutlich den gesamten Workflow. Sie können die Einstellungen jederzeit starten, stoppen oder ändern, ohne das System herunterfahren zu müssen.

Blockbasierte iSCSI-LUN: Die ideale Wahl für Virtualisierungsspeicher
● Unterstützt blockbasierte iSCSI LUNs als eine leistungsstarke, zuverlässige und erschwingliche Speicherlösung für VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V® und Windows Server® 2019 Virtualisierungsumgebungen.

● Unterstützt VMware VAAI und Microsoft ODX zur Leistungssteigerung durch entsprechende Entlastung der Serverlast für ESXi-Server bzw. Hyper-V; und unterstützt QNAP vSphere Client Plug-in mit effizienterer Bedienung und Verwaltung in Virtualisierungsanwendungen.

All-in-One Lösung zum Hosten virtueller Maschinen und Container
Unabhängig von Ihrem Virtualisierungsbedarf können Sie sich auf die Virtualization Station und die Container Station für eine umfassende Virtualisierungsunterstützung verlassen. In Verbindung mit der Network & Virtual Switch App, welche die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen, Containern, QNAP NAS und anderen physischen Geräten im Netzwerk verbessert, können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen flexibel zuweisen und so die Netzwerkbereitstellung vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX® und Android™ Maschinen aus und greifen Sie über Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können virtualisierte Serveranwendungen auf einem einzigen NAS ausführen, ohne dass zusätzliche physische Server erforderlich sind.

Container Station
Machen Sie sich mit den Virtualisierungstechnologien LXC und Docker® vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren/exportieren Sie Container und erstellen Sie verschiedene Mikroservices.

Vollständige Sicherungsplanung
QNAP bietet eine zuverlässige, flexible Backup und Disaster Recovery Lösung, die Unternehmen bei routinemäßigen Backup-Aufgaben kosteneffizient unterstützt und dabei die Produktivität steigert.

HBS
Konsolidiert Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Synchronisierungsfunktionen zur einfachen Datenübertragung an lokale, externe und Cloud-Speicherplätze im Rahmen eines umfassenden Datenspeicher- und Notfallwiederherstellungsplans. Die QuDedup-Technologie dedupliziert Backup-Daten an der Quelle, um Multi-Version-Backups zu beschleunigen.

Snapshots
Snapshots sind für die NAS-Datensicherung unerlässlich und die Block-Level-Funktionen machen sie zu einer zuverlässigen Methode zum Datenschutz angesichts der wachsenden Bedrohungen durch Ransomware. QuTS hero unterstützt nahezu unbegrenzte Snapshots, um Ihre Multi-Version-Backups zu stärken.

VM-Sicherung
Mit hoher Leistung, potentiell riesigen Speicherkapazitäten, integrierten Virtualisierungslösungen und Snapshot Unterstützung für die Aufzeichnung des Systemzustands zu jedem Zeitpunkt, ist das TS-h1283XU-RP perfekt für die Sicherung virtueller Maschinen geeignet.

Das Cloud Storage Gateway bietet einen latenzfreien Zugriff auf Daten in der Cloud
Das TS-h1283XU-RP integriert das NAS perfekt in gängige Cloud-Dienste. Durch den Einsatz von Cloud-Speichergateways und die Aktivierung von lokalem Caching auf dem NAS können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit Low-Latency-Zugriff nutzen und so ein innovatives hybrides Cloud-Erlebnis bieten.

HybridMount Dateibasiertes Cloud Gateway
Erweitern Sie Ihre Speicherkapazität flexibel durch die Anbindung an Cloud-Speicher. Mit QuTS hero Apps können Sie Ihre Cloud-Dateien verwalten und bearbeiten oder Multimediadateien überwachen. HybridMount ist ideal für die Online-Zusammenarbeit mit Dateiservern und die Datenanalyse auf Dateiebene.

VJBOD Cloud Blockbasiertes Cloud Gateway
Unterstützt das Mounten von Objekt Cloud Speicher als blockbasiertes Volume oder LUN auf einem NAS. Die blockbasierte Datenübertragung lädt zufällige Daten und große Dateien in Blöcken in die Cloud hoch, und nur blockbasierte Volume- oder LUN-Änderungen wie Hinzufügen, Ändern oder Löschen werden übertragen. Dies ist ideal für Anwendungen auf Unternehmensebene mit großen Anforderungen an die Dateiübertragung, wie z.B. Datenbanken, VM Volumes und Videos.

Aufbau einer kostengünstigen Fibre Channel SAN Umgebung
Herkömmliche Fibre Channel Storage Area Networks (SAN) Geräte sind oft kostspielig. Jetzt haben Sie günstigere Optionen, um Ihr NAS ganz einfach zu einer SAN-Umgebung hinzuzufügen. Durch die Installation einer Marvell®, ATTO® oder QNAP Fibre Channel Karte im TS-h1283XU-RP können Sie mit der iSCSI & Fibre Channel App ein Fibre Channel Ziel festlegen. Darüber hinaus bieten die Funktionen LUN Masking und Port Binding eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2136
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor-Cache
12 MB
Bus Typ
DMI3
CPU Konfiguration (max)
1
Software
Installiertes Betriebssystem
QuTS hero
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Memory Formfaktor
UDIMM
ECC
Ja
Flash-Speicher
5000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
105.12 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
562 mm
Höhe
88.3 mm
Gewicht
11750 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
2
Anzahl von Schrauben
84
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.236,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-H1677XU-RP-3700X-32G
ab € 4.795,69*
Zubehör
QNAP
TS-H3088XU-RP-W1250-32G
ab € 5.327,20*
Zubehör
QNAP
TS-H3088XU-RP-W1270-64G
ab € 4.987,30*
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-32G
ab € 1.078,83*
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-8G
ab € 914,01*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-I3-4G
ab € 1.387,85*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-PT-4G
ab € 1.358,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.