Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Vintage Lady Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Vintage Lady Unisex Erwachsener
Elten Vintage Lady Unisex Erwachsener
Elten Vintage Lady Unisex Erwachsener
Elten Vintage Lady Unisex Erwachsener
Elten Vintage Lady Unisex Erwachsener
Elten Vintage Lady Unisex Erwachsener
Elten Vintage Lady Unisex Erwachsener
Elten Vintage Lady Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96719475
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74101-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder waxy im Vintage-Design
Textilfutter Bioactive
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle MISS L10
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Extra Senkel beiliegend
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 62,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,61*
€ 92,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,91*
€ 90,33
pro Paar
ab 4 Paar
€ 75,69*
€ 90,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,87*
€ 84,34
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,80*
€ 83,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paar
ab 12 Paar
€ 68,58*
€ 81,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,31*
€ 74,15
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,52*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,14*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,93*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,93*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.