Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Till Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Elten Till Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96723030
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     761191-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
Abriebfester Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, HI, HRO, S3, SRC
Thermische Isolierung
Ja
Rutschfest
Ja
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Zwischensohlenmaterial
Stahl
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,29*
€ 99,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,42*
€ 98,08
pro Paar
ab 4 Paar
€ 81,00*
€ 96,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,09*
€ 90,55
pro Paar
ab 8 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,83*
€ 87,86
pro Paar
ab 12 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,04*
€ 79,78
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,51*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,08*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.