Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Anderson Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Anderson Unisex Erwachsener
Elten Anderson Unisex Erwachsener
Elten Anderson Unisex Erwachsener
Elten Anderson Unisex Erwachsener
Elten Anderson Unisex Erwachsener
Elten Anderson Unisex Erwachsener
Elten Anderson Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96723728
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     66071-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Rindleder
Lederfutter
Geschlossene Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz
GUMMI/PU Sohle SKY
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B
Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß, Gepolsterte Schutzmanschette, Nähte aus hitzebeständigem Nomex Garn
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
HI, HRO, S3, SRC
Thermische Isolierung
Ja
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Echtes Leder
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,40*
€ 83,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,43*
€ 77,86
pro Paar
ab 8 Paar
€ 65,06*
€ 77,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,81*
€ 75,93
pro Paar
ab 12 Paar
€ 63,58*
€ 75,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,92*
€ 68,92
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,50*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,09*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.