Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Elten Sander Unisex Erwachsener
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96726813
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
768321-37
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle TRAINERS
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsschuhe elten rot schwarz
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel elten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,12*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,26*
€ 96,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paar
ab 4 Paar
€ 79,57*
€ 94,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paar
ab 8 Paar
€ 73,99*
€ 88,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,72*
€ 86,54
pro Paar
ab 12 Paar
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,12*
€ 78,68
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 35-38 - Größe: 35-38
ELTEN
900019-35-38
ab € 4,33*
Zubehör
Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 35-38 - Größe: 35-38
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,61*
Zubehör
Elten Hey Impra Shoe-Fresh, Schuhspray zur Beseitigung von Gerüchen, Inhalt: 100
ELTEN
506666
ab € 6,63*
Zubehör
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 35-38 - Größe: 35-38
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,22*
Zubehör
Hey Impra Shoe-Fresh Schuhpflegemittel 100 ml
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 37 - Größe: 37
ELTEN
204082-37
ab € 5,93*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 37 - Größe: 37
ELTEN
204080-37
ab € 5,95*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 37 - Größe: 37
ELTEN
204081-37
ab € 5,94*
Zubehör
Socken, Größe 35-38, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen