Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa-tecno recyconomic classic 80g 210x297 R Euro Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
inapa-tecno recyconomic classic 80g 210x297 R Euro Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
inapa-tecno recyconomic classic 80g 210x297 R Euro Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96749482
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Entwickelt für alltägliche Dokumente,

Ideal für Notizen, Entwürfe, E-Mail Anhänge, Protokolle, Handzetttel und Datenblätter
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
102 µm
Undurchsichtigkeit
94 %
Recyceltes Material
Ja
Gewicht
4990 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Zertifikate
Zertifizierung
DIN ISO 14001 DIN ISO 9001 EU-Flower
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 200 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,00844* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011086
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.