Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa-tecno Tecno Photo Professional Fotopapier Weiß


Menge:  Riese  
Produktinformationen
inapa-tecno Tecno Photo Professional Fotopapier Weiß
inapa-tecno Tecno Photo Professional Fotopapier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96749489
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100013208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
4011211083177
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4011211083191
Merkmale
Mediengewicht
270 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papierformat
10x15 cm
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
50 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 20.000 Riese
1 Ries enthält 50 Blätter (ab € 0,078* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Riese
Mindestbestellmenge: 40 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Riese
€ 5,81*
€ 6,91
pro Ries
ab 80 Riese
€ 5,66*
€ 6,74
pro Ries
ab 100 Riese
€ 4,85*
€ 5,77
pro Ries
ab 200 Riese
€ 4,66*
€ 5,55
pro Ries
ab 400 Riese
€ 4,17*
€ 4,96
pro Ries
ab 20000 Riese
€ 3,90*
€ 4,64
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100013199
ab € 3,05*
Ähnlich
Inapa
2100013202
ab € 3,04*
Ähnlich
Inapa
2100013205
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.