Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa-tecno Tecno Photo Professional Fotopapier A4 Weiß


Menge:  Riese  
Produktinformationen
inapa-tecno Tecno Photo Professional Fotopapier A4 Weiß
inapa-tecno Tecno Photo Professional Fotopapier A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96749490
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100013205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
4011211083207
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4011211083221
Merkmale
Mediengewicht
270 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A4
Papierformat
21x29.7 cm
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
20 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 20.000 Riese
1 Ries enthält 20 Blätter (ab € 0,1715* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Riese
Mindestbestellmenge: 40 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Riese
€ 5,10*
€ 6,07
pro Ries
ab 80 Riese
€ 4,99*
€ 5,94
pro Ries
ab 100 Riese
€ 4,60*
€ 5,47
pro Ries
ab 200 Riese
€ 3,98*
€ 4,74
pro Ries
ab 400 Riese
€ 3,66*
€ 4,36
pro Ries
ab 20000 Riese
€ 3,43*
€ 4,08
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100013199
ab € 3,05*
Ähnlich
Inapa
2100013202
ab € 3,04*
Ähnlich
Inapa
2100013208
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.