Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 50600-00007-00 Abdeckband 66 m Maler-Abdeckband Polyäthylen Grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TESA 50600-00007-00 Abdeckband 66 m Maler-Abdeckband Polyäthylen Grün
TESA 50600-00007-00 Abdeckband 66 m Maler-Abdeckband Polyäthylen Grün
TESA 50600-00007-00 Abdeckband 66 m Maler-Abdeckband Polyäthylen Grün
TESA 50600-00007-00 Abdeckband 66 m Maler-Abdeckband Polyäthylen Grün
TESA 50600-00007-00 Abdeckband 66 m Maler-Abdeckband Polyäthylen Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96792488
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50600-00007-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Tesa 50600 ist ein grünes, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Maler-Abdeckband
Material
Polyäthylen
Produktfarbe
Grün
Geeignet für Materialien
Metall
Verlängerung
110 %
Temperaturbeständigkeit
220 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Zugfestigkeit
75 N
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
30 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,10167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,34*
€ 13,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Rolle
ab 270 Rollen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Rolle
ab 540 Rollen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Rolle
ab 1944 Rollen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.