Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Stanley FATMAX FMMT98106-1 Mechanik-Werkzeugsätze 4 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96816687
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMMT98106-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Modul Werkzeuge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
4 Werkzeug
Technische Details
Zangen enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bit drivers
40
Allzweckmesser enthalten
Ja
Anzahl der Messer
1
Gehäusefarbe
Schwarz/Gelb
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STMT98109-1
ab € 219,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.