Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 344612 Video-Zugangssystem 17,8 cm (7 Zoll) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 344612 Video-Zugangssystem 17,8 cm (7 Zoll) Weiß
bticino 344612 Video-Zugangssystem 17,8 cm (7 Zoll) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96872921
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     344612
EAN/GTIN:
     8005543535004
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Systemtelefon
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
162 mm
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Klingeltöne
16
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,16*
€ 427,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,13*
€ 426,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,09*
€ 410,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,94*
€ 398,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.