Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 364922 Video-Zugangssystem 12,7 cm (5 Zoll) Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 364922 Video-Zugangssystem 12,7 cm (5 Zoll) Aluminium, Weiß
bticino 364922 Video-Zugangssystem 12,7 cm (5 Zoll) Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96875158
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     364922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IK-Kodex
IK10
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,67*
€ 692,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,23*
€ 688,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,06*
€ 667,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,83*
€ 649,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,25*
€ 609,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.