Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 343093 Video-Zugangssystem Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 343093 Video-Zugangssystem Schwarz
bticino 343093 Video-Zugangssystem Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96877228
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     343093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IK-Kodex
IK10
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
26.65 mm
Höhe
190 mm
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,72*
€ 558,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,44*
€ 558,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,34*
€ 546,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,76*
€ 538,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,03*
€ 520,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.