Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Phase M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96890119
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
770 g
Augesparte Länge
185 mm
Lampen
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2120 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
106 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.5 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 350 °
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006168
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.