Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos M
SLV Numinos M
SLV Numinos M
SLV Numinos M
SLV Numinos M
SLV Numinos M
SLV Numinos M
SLV Numinos M
SLV Numinos M
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040639
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006168
EAN/GTIN:
     k.A.
Sie möchten aus einer Vielfalt an Downlights, Leistungsklassen, Lichtstärken und -farben, Halbstreuwinkeln und weiteren Merkmalen individuelle Lösungen zusammenstellen? Und das bei einem einheitlichen Licht- und Designkonzept? Das frei konfigurierbare und kombinierbare NUMINOS® Leuchtensystem bietet über tausend Möglichkeiten. Wie dieser weiße Dekoring der zum Aufsatz auf NUMINOS® M Leuchten dient. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungs-Lampenschirm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Verpackungsdaten
Paketgewicht
27 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Gewicht
20 g
Höhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004172
ab € 65,18*
Zubehör
SLV
1004174
ab € 65,09*
Zubehör
SLV
1004175
ab € 65,21*
Zubehör
SLV
1004176
ab € 65,11*
Zubehör
SLV
1004184
ab € 60,11*
Zubehör
SLV
1004186
ab € 60,23*
Zubehör
SLV
1004187
ab € 60,23*
Zubehör
SLV
1004188
ab € 60,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.