Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Phase M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
SLV Numinos Phase M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96891925
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
770 g
Augesparte Länge
185 mm
Lampen
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2060 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.5 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 350 °
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006168
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.