Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic HiPro Alpha N40S Minibar-Gefrierschrank 33 l Integriert F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic HiPro Alpha N40S Minibar-Gefrierschrank 33 l Integriert F
Dometic HiPro Alpha N40S Minibar-Gefrierschrank 33 l Integriert F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96927684
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028826
EAN/GTIN:
     4015704287455
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
12500 g
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
518 mm
Verpackungshöhe
582 mm
Paketgewicht
14500 g
Design
Produkttyp
Minibar-Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Türöffnungswinkel
90 °
Zertifizierung
CEGS
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
96 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
55 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
33 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
33 l
Lärmemissionsklasse
A
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
23 g
Weitere Suchbegriffe: Minibar, dometic minibar, minibar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,54*
€ 470,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.