Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.16B32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.16B32
Facom ‎U.16B32
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966644
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.16B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
514.9 mm
Tiefe
587 mm
Höhe
135.5 mm
Gewicht
2430 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C5QO6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.