Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.30
Facom ‎U.30
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966654
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
344.73 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6DBQ
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,64*
€ 360,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.