Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.32T15GA40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.32T15GA40
Facom ‎U.32T15GA40
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966669
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.32T15GA40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
189 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6ZJG
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.