Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.51B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.51B
Facom ‎U.51B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966678
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.51B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C7M1Q
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,43*
€ 643,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,34*
€ 632,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,44*
€ 572,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,24*
€ 548,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,67*
€ 538,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.