Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.53S4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.53S4A
Facom ‎U.53S4A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966691
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.53S4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Abziehvorrichtung
abziehvorrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15400 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C0L1E
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
567 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
15370 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.040,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,10*
€ 1.343,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,11*
€ 1.280,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,81*
€ 1.263,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,99*
€ 1.247,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,35*
€ 1.238,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.