Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.53J1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.53J1
Facom ‎U.53J1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966692
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.53J1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480.3 mm
Tiefe
547.4 mm
Höhe
126.2 mm
Gewicht
2700 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C7QUS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,90*
€ 567,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,53*
€ 562,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,57*
€ 510,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,87*
€ 487,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,39*
€ 476,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
U.49PJ1
ab € 630,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.