Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎U.310-230N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎U.310-230N
Facom ‎U.310-230N
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96966716
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.310-230N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
809.4 mm
Tiefe
922.7 mm
Höhe
213 mm
Gewicht
4290 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6QF4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,57*
€ 581,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,83*
€ 543,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,82*
€ 497,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,53*
€ 489,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,48*
€ 474,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.