Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎98B.12 173 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎98B.12 173 Stück(e)
Facom ‎98B.12 173 Stück(e)
Facom ‎98B.12 173 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97167282
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     98B.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitgriff
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C3T86
Merkmale
Anzahl Ratschenköpfe
173 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
312 mm
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungshöhe
327.6 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.