Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom M.67HA Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom M.67HA Steckschlüsseleinsatz
Facom M.67HA Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97167997
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     M.67HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
290 g
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.