Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom M.80HA Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom M.80HA Steckschlüsseleinsatz
Facom M.80HA Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97168001
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     M.80HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
2770 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.