| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-97168044 Herst.-Nr.: NK.24A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 87 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 76 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 20 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 360 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüssel 24mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |