| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-97168069 Herst.-Nr.: NK.35LA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 87 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 76 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 20 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 379 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4" facom, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |