| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-97168114 Herst.-Nr.: NM.38A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 87 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 76 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 20 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 576 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 38mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |