Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom M.30SR Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom M.30SR Steckschlüsseleinsatz
Facom M.30SR Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97168382
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     M.30SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.