Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom M.50SR Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom M.50SR Steckschlüsseleinsatz
Facom M.50SR Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97168385
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     M.50SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
890 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,69*
€ 507,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.