Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje ONRK619DBK Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje ONRK619DBK Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Schwarz
Gorenje ONRK619DBK Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Schwarz
Gorenje ONRK619DBK Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Schwarz
Gorenje ONRK619DBK Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Schwarz
Gorenje ONRK619DBK Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Schwarz
Gorenje ONRK619DBK Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Schwarz
Gorenje ONRK619DBK Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Schwarz
Gorenje ONRK619DBK Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 300 l D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97169379
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     ONRK619DBK
EAN/GTIN:
     3838782570551
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
96 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
300 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
192 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
AC Eingangsspannung
220 - 400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
1940 mm
Breite bei geöffneter Tür
826 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1189 mm
Gewicht
65000 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
725 mm
Verpackungshöhe
2000 mm
Paketgewicht
67500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
204 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Display-Typ
LED
Kältemittelart
R600A
Material der Balkontür
Kunststoff
Invertertechnologie
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 782,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,19*
€ 1.047,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,30*
€ 1.030,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,67*
€ 976,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,36*
€ 950,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,39*
€ 931,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.